Beli tang segel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Tang Segel
    Mulai

    Rp189.900

  2. FATOOLS Sealing Pliers
    Mulai

    Rp679.900

    FATOOLS Sealing Pliers
    atribut:
    • Size (inch): 10
  3. Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Air)
    Mulai

    Rp189.900

  4. HASSTON SUPER Tang Segel Stainless
    Mulai

    Rp159.900

    HASSTON SUPER Tang Segel Stainless
    atribut:
    • Size (mm): Ø 10-11
  5. LEGION Full Body Harness Double Big Hook
    Mulai

    Rp229.900

    LEGION Full Body Harness Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard- 3 Adjustable point- D-ring- High quality 100% polyester- Stitching rope
    atribut:
    • Rope Length (cm): ±146
  6. Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp79.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  7. Non Brand Ember Stainless Steel
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

  8. A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp70.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    High Frequency Inverter ZEB200/165/10 adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk External Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. ZEB200/165/10 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka yang kuat untuk melindungi inverter saat dipindahkan. Dilengkapi dengan roda agar mudah saat dipindahkan. Dapat digunakan hingga 10 external vibrator dengan tipe ZF55-100.
    atribut:
    • No. Outlets: 10
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
    • Input Output (A): 14
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42/200
    • Output Current (A): 136
    • Dimensions (mm): 710x530x680
    • Phase: 3
  9. Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (Single-Phase 100V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (Single-Phase 100V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    atribut:
    • Control System: Soft-PWM control/high carrier frequency PWM control (V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, optimal excitation control can be selected)
    • Atmosphere: Indoor (no corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust)
    • Frequency Accuracy: Within +/-1% of analog input/maximum output frequency (25 degrees Celsius+/-10 degrees Celsius) Within 0.01% of digital input/set output frequency
  10. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  11. CP Sealing Plier
    Mulai

    Rp199.900

    CP Sealing Plier
    atribut:
    • Size: CP Sealing Plier
  12. Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Output
    Mulai

    Rp6.999.900

    Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Output
    atribut:
    • Phase Wire Type: Single-phase two-wire system (with earth)
    • Series: FW-F Series
    • Rated input AC voltage (V): AC100±10%
    • Battery: Small valve-regulated lead-acid battery
    • Input Frequency (Hz): 50/60±5%
    • Interface: RS-232C (D-Sub 9-pin male connector), USB (Type B) [External]
    • Operation Method: Continuous commercial power supply system
    • Output Frequency (Hz): 50/60
  13. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  14. ENAR Portable Electric Vibrators
    Mulai

    Rp21.999.900

    ENAR Portable Electric Vibrators
    atribut:
    • Power: 2300 W
    • Voltage: 230 V, 1 ~
    • Frequency: 50 - 60 Hz
    • Vibration: 18000 rpm
    • Dimension: 345 x 244 x 229 mm
  15. Kitz Ball Valve
    51%
    Mulai

    Rp309.900

  16. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp429.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
Daftar Harga tang segel Terbaru October 2026
Wipro Tang SegelRp189.900
FATOOLS Sealing PliersRp679.900
Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Air)Rp189.900
HASSTON SUPER Tang Segel StainlessRp159.900
LEGION Full Body Harness Double Big HookRp229.900
Kolor Kut Gasoline Finding PasteRp159.900
Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Rp79.900
Non Brand Ember Stainless SteelRp109.900
A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)Rp70.999.900
KYOTO TOOL (KTC) Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya)Rp149.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)